ベストコ
軽~いステンレス製切替式片手圧力鍋
時短短縮・経済的 圧力調理で芯までやわらか 低圧、高圧2段階切替式 オール熱源対応 IH対応
材質
本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム17%、ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73412213
HB-2055
1667
2.5
38.5×21×16
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
73412229
HB-2056
1750
3.5
38.5×21×19.5
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
73412238
HB-2057
2008
4.5
40.5×23×20
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
73412247
HB-2058
2255
5.5
42.5×25×20.5
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください