曜日別特売

煙の少ない焼肉グリル XGRILL PREMIUM

煙の少ない焼肉グリル XGRILL PREMIUM - YAMAZEN(山善)煙の少ない焼肉グリル XGRILL PREMIUM - YAMAZEN(山善)煙の少ない焼肉グリル XGRILL PREMIUM - YAMAZEN(山善)煙の少ない焼肉グリル XGRILL PREMIUM - YAMAZEN(山善)煙の少ない焼肉グリル XGRILL PREMIUM - YAMAZEN(山善)煙の少ない焼肉グリル XGRILL PREMIUM - YAMAZEN(山善)煙の少ない焼肉グリル XGRILL PREMIUM - YAMAZEN(山善)煙の少ない焼肉グリル XGRILL PREMIUM - YAMAZEN(山善)

人気のXGRILLに吸煙機能が搭載!更に匠のたこ焼きプレートが付いて登場。
吸煙して調理中の煙を大幅削減。油飛沫も削減してお手入れ簡単。
高火力230度で早く・おいしく食材が焼ける。小さな食材も焼けるマルチスペース搭載。
水洗い対応。タッチ操作パネル。マグネットプラグ採用。コンパクト設計。

用途焼肉プレート、グリル、たこ焼きプレートとして。着脱式 波型プレート パーティ 女子会 一人暮らし 新生活 シンプル 家族 誕生日 プレゼント 引き出物 焼肉 ステーキ おしゃれ おうち焼き肉 減煙 エックスグリルプレミアム 平面プレート Xグリルプレミアム 減煙焼肉グリル お手入れ簡単 煙 出ない 少ない 吸煙 スモークレス 油はねしないセット内容本体、焼き肉プレート、たこ焼きプレート、ヒーターユニット、遮熱板、水トレイ、フィルター、ファンユニット、ファンカバー、電源コード質量(kg)4.9ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300プレート焼き肉プレート、たこ焼きプレート安全装置安全スイッチ、温度ヒューズ電源コード(m)約1.9モード設定焼き肉モード、たこ焼きモード保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×29×14.5操作部形状タッチスイッチ式ファン焼き肉モード時に設定可能温度設定保温/140度/170度/200度/230度内容量1台
取扱説明書:(2.05MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73532604YGMC-FXT130(B)
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

YAMAZEN 「煙の少ない焼き肉グリル XグリルPREMIUM」YGMC-FXT130/POP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする