曜日別特売

揚げクック スクエア揚げ鍋

揚げクック スクエア揚げ鍋 - ベストコ揚げクック スクエア揚げ鍋 - ベストコ揚げクック スクエア揚げ鍋 - ベストコ

便利な機能付き”揚げ物鍋”シリーズ 網をはずせばとんかつを2枚揚げられます

材質本体・取手/鉄、アミ/鉄(クロムめっき)寸法(mm)約:285×205×100質量(g)約:660サイズ(cm)20容量(L)3表面処理シリコーン樹脂塗装RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73542316LD-292
オープン
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする