曜日別特売

ロック&ロック 電子レンジ&オーブンにも使える耐熱ガラス調理鍋

ロック&ロック 電子レンジ&オーブンにも使える耐熱ガラス調理鍋 - ベストコロック&ロック 電子レンジ&オーブンにも使える耐熱ガラス調理鍋 - ベストコロック&ロック 電子レンジ&オーブンにも使える耐熱ガラス調理鍋 - ベストコロック&ロック 電子レンジ&オーブンにも使える耐熱ガラス調理鍋 - ベストコロック&ロック 電子レンジ&オーブンにも使える耐熱ガラス調理鍋 - ベストコロック&ロック 電子レンジ&オーブンにも使える耐熱ガラス調理鍋 - ベストコロック&ロック 電子レンジ&オーブンにも使える耐熱ガラス調理鍋 - ベストコロック&ロック 電子レンジ&オーブンにも使える耐熱ガラス調理鍋 - ベストコ

電子レンジにもオーブンにも使える耐熱ガラス調理鍋 フタ・ザル・シリコーンハンドルを外せばオーブン調理可能 フタ・ザルを使用したまま電子レンジ調理OK 電子レンジで蒸し料理も作れます フタは蒸気穴付き 着脱可能なシリコーンカバー付 直火使用不可

材質本体/耐熱ガラス、フタ・ザル/ポリプロピレン、ハンドル/シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73542413LLG484約:205×170×126カーキ約:7201
オープン
929
1,022(税込)
10日以内出荷
73542429LLG485約:223×187×129ピンク約:8901.5
オープン
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
73542438LLG486約:241×204×134グレー約:11902
オープン
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする