曜日別特売

ビストロ・ドゥエシェルタ マーブルダイヤモンドコート IH二食鍋 ガラス蓋付

ビストロ・ドゥエシェルタ マーブルダイヤモンドコート IH二食鍋 ガラス蓋付 - ベストコビストロ・ドゥエシェルタ マーブルダイヤモンドコート IH二食鍋 ガラス蓋付 - ベストコビストロ・ドゥエシェルタ マーブルダイヤモンドコート IH二食鍋 ガラス蓋付 - ベストコビストロ・ドゥエシェルタ マーブルダイヤモンドコート IH二食鍋 ガラス蓋付 - ベストコビストロ・ドゥエシェルタ マーブルダイヤモンドコート IH二食鍋 ガラス蓋付 - ベストコビストロ・ドゥエシェルタ マーブルダイヤモンドコート IH二食鍋 ガラス蓋付 - ベストコ

2つの味が同時に楽しめる二食鍋 内面は耐摩耗性試験100万回クリアー 内面ダイヤモンドコート+マーブル加工でお手入れ簡単 外面もフッ素樹脂塗膜加工+マーブル加工なのでお手入れ簡単 仕切り付きなので2つの味が同時に楽しめます ツマミには菜箸やお玉が置けます オール熱源対応

材質本体/アルミニウム合金、底面/鉄+アルミニウム溶射はり底、内面/ダイヤモンドコート+マーブル加工、外面/ふっ素樹脂塗膜加工+マーブル加工、ガラス蓋/全面物理強化ガラス、つまみ/フェノール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(L)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73542447ND-4591264.2約:360×300×130約:1700
オープン
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
73542456ND-4592285.2約:390×320×150約:2020
オープン
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする