アルモード 屋外用 ポスタースタンド2386 ブラック B2
安心の日本製!
良いものを好むならコレ!
高さ1m未満のポスター差替え式のA型看板です。
- 用途
- 施設、店舗内のポスター掲示、販促用に
- 材質
- 本体上部コーナー:ナイロン/透明面板:1.5mm透明アクリル(防水枠付)/面板:2mmプラダン+3mmアルミ複合板/フレーム:ツヤ無しアルマイト仕上
- 質量(kg)
- 4
- 色
- ブラック
- サイズ
- B2
- 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 550×1009×407
- 面板寸法(W×H)(mm)
- 515×728
- 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
- 512×726
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。
看板・POP・掲示用品 の新着商品
カテゴリ









![タンパーグリップパネル TG44R 屋内用 シンエイ[店舗什器・備品] タンパーグリップパネル TG44R 屋内用 シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440279-260924-04.jpg)
![ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用) シンエイ[店舗什器・備品] ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用) シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440306-260924-04.jpg)
![ポスターグリップパネル PG-32Rツーオープン (屋内用) シンエイ[店舗什器・備品] ポスターグリップパネル PG-32Rツーオープン (屋内用) シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440446-260924-04.jpg)





![PG-Aサイン A0サイズ シンエイ[店舗什器・備品] PG-Aサイン A0サイズ シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440392-260924-02.jpg)
![PG-Aサイン A0サイズ シンエイ[店舗什器・備品] PG-Aサイン A0サイズ シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440392-260924-08.jpg)
![PG-Aサイン B0サイズ シンエイ[店舗什器・備品] PG-Aサイン B0サイズ シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440270-260924-02.jpg)
![PG-Aサイン B0サイズ シンエイ[店舗什器・備品] PG-Aサイン B0サイズ シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440401-260924-08.jpg)
![PG-Aサイン 屋外用 シンエイ[店舗什器・備品] PG-Aサイン 屋外用 シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440839-260914-02.jpg)