| 73547907 | 053664 | B2 | シルバー | 550×1009×407 | 本体上部コーナー:ナイロン/透明面板:1.5mm透明アクリル(防水枠付)/面板:2mmプラダン+3mmアルミ複合板/フレーム:アルマイト仕上 | 515×728 | 4 | 512×726 | | | |
| 73547916 | 053665 | A1 | シルバー | 629×1118×448 | 本体上部コーナー:ナイロン/透明面板:1.5mm透明アクリル(防水枠付)/面板:2mmプラダン+3mmアルミ複合板/フレーム:アルマイト仕上 | 594×841 | 4.8 | 591×839 | | | |
| 73547925 | 053666 | B1 | シルバー | 763×1301×517 | 本体上部コーナー:ナイロン/透明面板:1.5mm透明アクリル(防水枠付)/面板:2mmプラダン+3mmアルミ複合板/フレーム:アルマイト仕上 | 728×1030 | 6.3 | 725×1028 | | | |
| 73547934 | 053668 | A1 | ブラック | 629×1118×448 | 本体上部コーナー:ナイロン/透明面板:1.5mm透明アクリル(防水枠付)/面板:2mmプラダン+3mmアルミ複合板/フレーム:ツヤ無しアルマイト仕上 | 594×841 | 4.8 | 591×839 | | | |
| 73547943 | 053669 | B1 | ブラック | 763×1301×517 | 本体上部コーナー:ナイロン/透明面板:1.5mm透明アクリル(防水枠付)/面板:2mmプラダン+3mmアルミ複合板/フレーム:ツヤ無しアルマイト仕上 | 728×1030 | 6.3 | 725×1028 | | | |