野菜シリコーンキーパー
野菜の切り口を乾燥から守り、立てて保存できる密着カバー。大根やにんじんなど、一度に使い切りにくい野菜の切り口に被せるだけで、乾燥による鮮度の劣化を防ぎます。
ピタッとかぶさるやわらかいシリコーン製。装着したまま野菜を立てて収納できて、足つきなので切り口が床から浮いて傷みにくい。
着脱しやすい持ち手付き。繰り返し洗って使えてエコ&経済的♪食洗機対応。
材質シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×62×26(M)、約51×60×19(MS)、約35×30×17(S)
適合サイズM:直径65~85mmの大根などに、MS:直径45~55mmのにんじんなどに、S:直径35~45mmのきゅうりなどに
耐熱温度(℃)-20~210
柄ベーシック
内容量1個
注意
※野菜の形状によっては使用できない場合があります。※レモン等のかんきつ類には絶対に使用しないでください。
※直火・電子レンジ・オーブン・冷凍庫では使用しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

泡立て器・ホイッパー

バット・番重・コンテナ

コーヒー用品・コーヒーマシン

ボール・ざる・漬物・米びつ

スライサー・削り/おろし/ジューサー

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ

ワイン・酒・バー用品

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし

麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー

計量ツール・はかり・温度計

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き

保存容器・調味料入れ

串・ハケ

レンジ調理・アイデアグッズ

栓抜き・缶切り・オープナー

オイルポット・天ぷら網

水切り袋・三角コーナー

洗い桶

水切り・たわし受け・ラック

キッチンラック・キッチン小物収納

シンクマット・保護シート

ふきん(カウンタークロス 等)

タオルハンガー

キッチンマット

スポンジ

キッチン・厨房用洗剤

ポリ袋(ゴミ袋)

キッチンブラシ