おぼろ豆腐メーカー

おぼろ豆腐メーカー スケーター

おぼろ豆腐が電子レンジで手早く簡単に作れ、出来たてを毎日手軽に味わえます♪
電子レンジから食卓へ。また、そのまま保存容器としても使えます。
体にやさしい手作りおぼろ豆腐が毎日でも楽しめる!
基本のおぼろ豆腐を含む5レシピのリーフレット付き。食洗機OK。

材質(本体・フタ)ポリプロピレン 容量(mL)440 高さ(mm)約91 質量(g)120 タイプベーシック 奥行(mm)約125 横(mm)約144 耐熱温度(℃)-20~140 内容量1個
注意
※直火・オーブン及びグリルでの使用はしないでください。
※煮沸消毒は変形することがありますので、しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74180445 REDM1NT
600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする