シモリュウ
トゥリート両手鍋
仕様
IH対応
材質
三層鋼:ステンレス+鉄+ステンレス、取手:フェノール樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(L)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74276275
-
20
3..2
100
¥
7,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
74276284
-
22
4.3
110
¥
8,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください