シモリュウ
トゥリート浅型両手鍋
仕様
IH対応
材質
三層鋼:ステンレス+鉄+ステンレス、取手:フェノール樹脂
サイズ(cm)
24
容量(L)
3.6
深さ(mm)
91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74276293
-
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください