曜日別特売

クイーン シチューポット(ステンハンドル)

クイーン シチューポット(ステンハンドル) - ナカオアルミクイーン シチューポット(ステンハンドル) - ナカオアルミクイーン シチューポット(ステンハンドル) - ナカオアルミクイーン シチューポット(ステンハンドル) - ナカオアルミクイーン シチューポット(ステンハンドル) - ナカオアルミクイーン シチューポット(ステンハンドル) - ナカオアルミクイーン シチューポット(ステンハンドル) - ナカオアルミクイーン シチューポット(ステンハンドル) - ナカオアルミ

シェフの味をご家庭でも
理想の形状
試行錯誤をくり返し、最もお湯の対流の優れた形状にたどり着きました。
また、極厚の4.0mmアルミ材(ステンレス製は2.0mm)を使用していますので、長時間の煮込みの料理にも最適です。
キッチンを彩るカラーバージョン
お好みで選べるよう、バリエーション豊富に揃えました。

仕様オール熱源対応、IH対応材質SUS445M2(モリブデン鋼2%含有)、IH電磁調理器用鍋(ステンレス)内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74276309-182.5
16,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74276318-213.7
19,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74276327-245.5
21,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする