曜日別特売

富士ホーロー オールインワン多機能鍋

富士ホーロー オールインワン多機能鍋 - 富士ホーロー富士ホーロー オールインワン多機能鍋 - 富士ホーロー

シェフの味をご家庭でも
理想の形状
試行錯誤をくり返し、最もお湯の対流の優れた形状にたどり着きました。
また、極厚の4.0mmアルミ材(ステンレス製は2.0mm)を使用していますので、長時間の煮込みの料理にも最適です。
キッチンを彩るカラーバージョン
お好みで選べるよう、バリエーション豊富に揃えました。

仕様オール熱源対応、IH対応材質琺瑯内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(L)
深さ(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74276573BMP-27FW-Rレッド275.4136350×275×195
6,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
74276589BMP-27FW-Wホワイト275.4136350×275×195
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
74276546BMP-24FW-Rレッド243.6118335×250×175
5,000
取扱い終了
74276555BMP-24FW-Wホワイト243.6118335×250×175
5,000
取扱い終了
74276564BMP-24FW-Nネイビー243.6118335×250×175
5,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする