AG(赤川器物製作所)
AG 21-0 段付鍋
材質
本体:21-0ステンレス、ハンドル:金メッキ
サイズ(cm)
51
容量(L)
29
深さ(mm)
225
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74276598
-
¥
33,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません