ディープフライヤー KS-2776 (電気天ぷら鍋)

ディープフライヤー KS-2776 (電気天ぷら鍋) - 杉山金属

コンパクトで使いやすい電気天ぷら鍋
揚げごろ温度キープ 揚サーモスタットにより、揚げ物に適した温度(約180℃)を保ちますので温度調節のわずらわしさがありません。
油の飛び散りが少ない深型タイプ 飛び散りが少ないので後片付けが簡単です。
温度ヒューズで過熱防止。

材質本体:アルミニウム合金(フッ素樹脂加工)、蓋:18-0ステンレス、樹脂部:フェノール樹脂容量(mL)750電源(V)100内形寸法(mm)約170×120ヒーターシーズヒーター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×138×145温度調整方法サーモスタット(約180℃固定)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74276799-
8,000
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする