ナカオアルミ
アルミ片手ボーズ
材質
本体:アルミニウム、柄:天然木
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(L)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74276817
-
15
1.1
75
¥
7,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
74276826
-
18
1.8
90
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
74276835
-
21
2.9
105
¥
9,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
12日以内出荷
74276844
-
24
4.1
120
¥
9,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください