曜日別特売

ハリオ フタがガラスのIH対応ステンレス鍋 26 雪平

ハリオ フタがガラスのIH対応ステンレス鍋 26 雪平 - HARIO

槌目が美しい、IH対応ステンレス雪平鍋。
レシピが付属し、様々なお料理にお使いいただけます。耐熱ガラス製のフタなので調理中の中の様子が見えて食べごろがわかります。

材質18-0ステンレス、蓋:耐熱ガラス容量(L)2.6外径×高さH(Φmm×mm)315×60アズワン品番64-5271-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74289864MIS-26
6,500
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする