砺波商店
フッ素加工釜飯カマドセット
付属品
1合:しゃもじ付き
材質
アルミダイキャスト
内径(Φmm)
窯:115
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
192×192×200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74290004
-
¥
6,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください