曜日別特売

無害液棒状温度計

無害液棒状温度計 - 安藤計器製工所無害液棒状温度計 - 安藤計器製工所無害液棒状温度計 - 安藤計器製工所無害液棒状温度計 - 安藤計器製工所

無害対策品。
人体にも安心です。
水銀ゼロ対策品。
水銀を使っていません。
Biodegradable(生物分解性のある)緑液を使用。
76mm浸没させて使用します。
水銀温度計・工業用赤液温度計の代替品。

全長(mm)300×6~7浸没線(mm)76設置方式浸没:76mm内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度範囲(℃)
目盛(℃)
測定範囲(℃)
温度測定範囲(℃)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751430851-EC-4-10~2502--10~25063-1457-45
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
751430941-EC-5-2-10~360-10~36063-1457-46
7,900
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
751430671-EC-2-10~1100.5--10~11063-1457-43
4,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
751430581-EC-1-10~1101--10~11063-1457-42
2,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751430761-EC-3-10~1501--10~15063-1457-44
4,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
751430671-EC-2690609601-EC-21-EC-2 無害液棒状温度計 1-ECシリーズ 安藤計器製工所 69060960無害液棒状温度計 1-ECシリーズ安藤計器製工所1本
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする