曜日別特売

赤液棒状温度計 1℃ 全没 1-23シリーズ

赤液棒状温度計 1℃ 全没 1-23シリーズ - 安藤計器製工所

一般的な温度計です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。

全長(mm)300目盛(℃)1内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全21種類を絞り込む
温度範囲(℃)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
温度範囲(℃)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751459371-23-3-30~10064-0705-15
500
499
549(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751459461-23-4-50~10064-0705-16
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751459551-23-5-5~10564-0705-17
390
389
428(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751459891-23-80~15064-0705-20
420
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751460251-23-12-10~20064-0705-24
1,000
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751460341-23-13-20~20064-0705-25
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751460431-23-150~5064-0705-27
250
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751460591-23-16-10~5064-0705-29
250
249
274(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751460771-23-18-30~5064-0705-31
300
299
329(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751460861-23-19-40~5064-0705-32
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751460951-23-20-50~5064-0705-33
680
679
747(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751461041-23-21-60~5064-0705-34
1,120
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751461131-23-23-80~5064-0705-35
3,500
3,498
3,848(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751461381-23-24-100~5064-0705-37
5,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
751460161-23-110~20064-0705-23
650
649
714(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751459731-23-7-30~10564-0705-19
500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
751459981-23-9-10~15064-0705-21
1,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
751460071-23-10-20~15064-0705-22
1,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
751459281-23-2-20~10064-0705-14
210
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751459641-23-6-20~10564-0705-18
250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751460681-23-17-20~5064-0705-30
270
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
751459731-23-7751459371-23-31-23-7 赤液棒状温度計 1℃ 全没 1-23シリーズ 安藤計器製工所 75145937赤液棒状温度計 1℃ 全没 1-23シリーズ安藤計器製工所1本
499
税込549
メーカーモデルチェンジ代替品
751459981-23-9751459891-23-81-23-9 赤液棒状温度計 1℃ 全没 1-23シリーズ 安藤計器製工所 75145989赤液棒状温度計 1℃ 全没 1-23シリーズ安藤計器製工所1本
419
税込461
メーカーモデルチェンジ後継品
751460071-23-10751460341-23-131-23-10 赤液棒状温度計 1℃ 全没 1-23シリーズ 安藤計器製工所 75146034赤液棒状温度計 1℃ 全没 1-23シリーズ安藤計器製工所1本
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする