赤液棒状温度計 全没 1-24シリーズ

赤液棒状温度計 全没 1-24シリーズ - 安藤計器製工所
設置方式全没内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
温度範囲(℃)
全長(mm)
温度測定範囲(℃)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
温度範囲(℃)
目盛(℃)
全長(mm)
温度測定範囲(℃)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751464451-24-310~15021350~15064-0705-69
400
399
439(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751464791-24-3N0~5011000~5064-0705-72
600
599
659(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751464971-24-2-1N0~20051000~20064-0705-74
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751464541-24-210~5011200~5064-0705-70
300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
751464631-24-110~4011000~4064-0705-71
800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
751464881-24-1N0~10011000~10064-0705-73
900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
751464541-24-21751464091-25-51-24-21 赤液棒状温度計 全没 全長150mm 1-25シリーズ 安藤計器製工所 75146409赤液棒状温度計 全没 全長150mm 1-25シリーズ安藤計器製工所1本
669
税込736
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
751464631-24-11751464791-24-3N1-24-11 赤液棒状温度計 全没 1-24シリーズ 安藤計器製工所 75146479赤液棒状温度計 全没 1-24シリーズ安藤計器製工所1本
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする