安藤計器製工所
水銀棒状温度計 全長250mm 白 1-31シリーズ
一般的な温度計です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
全長(mm)
250
設置方式
全没
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度範囲(℃)
目盛(℃)
温度測定範囲(℃)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75146707
1-31-2
0~250
2
0~250
64-0706-06
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75146698
1-31-1
0~200
1
0~200
64-0706-05
¥
1,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75146716
1-31-3
0~300
1
0~300
64-0706-07
¥
1,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000