曜日別特売

足長赤液棒状温度計 1℃ 1-36シリーズ

足長赤液棒状温度計 1℃ 1-36シリーズ - 安藤計器製工所

浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
専用ケース入り。

目盛(℃)1内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
温度範囲(℃)
全長(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
温度範囲(℃)
全長(mm)
浸没線(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751470231-36-21-10~1103007664-0706-41
1,000
999
1,099(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751470391-36-10~10045015064-0706-44
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751470481-36-4-20~10045015064-0706-45
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751470571-36-5-30~10045015064-0706-46
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751470661-36-6-50~10045015064-0706-47
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751470751-36-20~15045015064-0706-48
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751470931-36-30~20045015064-0706-50
7,700
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751471091-36-90~5045015064-0706-51
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751471181-36-10-20~5045015064-0706-52
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751471271-36-11-30~5045015064-0706-53
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751471361-36-12-50~5045015064-0706-54
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751471451-36-13-60~5045015064-0706-55
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751471541-36-14-70~5045015064-0706-56
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751471881-36-31-150~5045017064-0706-59
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751471971-36-410~10050015064-0706-60
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751470841-36-7-20~15045015064-0706-49
2,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
751471791-36-16-100~5045015064-0706-58
2,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
751471631-36-15-80~5045015064-0706-57
2,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
751470841-36-7751472581-37-61-36-7 足長赤液棒状温度計 1℃ 全長600mm 1-37シリーズ 安藤計器製工所 75147258足長赤液棒状温度計 1℃ 全長600mm 1-37シリーズ安藤計器製工所1本
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ後継品
751471791-36-16751471881-36-311-36-16 足長赤液棒状温度計 1℃ 1-36シリーズ 安藤計器製工所 75147188足長赤液棒状温度計 1℃ 1-36シリーズ安藤計器製工所1本
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ代替品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする