曜日別特売

足長赤液棒状温度計 1℃ 全長600mm 1-37シリーズ

足長赤液棒状温度計 1℃ 全長600mm 1-37シリーズ - 安藤計器製工所

浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
専用ケース入り。
校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償)
JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償)
検査成績書を添付することが可能です。(有償)

全長(mm)600目盛(℃)1内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全14種類を絞り込む
温度範囲(℃)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
温度範囲(℃)
浸没線(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751472061-37-10~10030064-0706-61
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751472151-37-2-20~10030064-0706-62
3,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751472331-37-4-50~10030064-0706-64
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751472491-37-50~15030064-0706-65
3,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751472581-37-6-20~15030064-0706-66
3,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751472761-37-90~5030064-0706-68
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751472851-37-10-20~5030064-0706-69
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751472941-37-11-30~5030064-0706-70
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751473031-37-12-50~5030064-0706-71
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751473191-37-14-70~5030064-0706-72
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751473281-37-15-80~5030064-0706-73
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751472241-37-3-30~10025064-0706-63
3,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751472671-37-70~20030064-0706-67
3,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751473371-37-16-100~5030064-0706-74
3,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする