曜日別特売

足長水銀棒状温度計 1℃ 全長1800mm 白 1-51シリーズ

足長水銀棒状温度計 1℃ 全長1800mm 白 1-51シリーズ - 安藤計器製工所

浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。

全長(mm)1800目盛(℃)1内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度範囲(℃)
浸没線(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751482471-51-30~15040064-0707-77
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
751482561-51-40~200360・400・45064-0707-78
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
751482651-51-50~250360・40064-0707-79
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
751482991-51-80~50360・400・45064-0707-82
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
751483081-51-21-20~5050064-0707-83
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
751482381-51-10~100360・400・45064-0707-76
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
751482741-51-60~300360・400・45064-0707-80
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
751482831-51-70~360360・40064-0707-81
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
751482471-51-3751465941-28-111-51-3 水銀棒状温度計 白 1-28シリーズ 安藤計器製工所 75146594水銀棒状温度計 白 1-28シリーズ安藤計器製工所1本
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ後継品
751482561-51-4751518081-28-131-51-4 水銀棒状温度計 黄 1-28シリーズ 安藤計器製工所 75151808水銀棒状温度計 黄 1-28シリーズ安藤計器製工所1本
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ後継品
751482651-51-5751518081-28-131-51-5 水銀棒状温度計 黄 1-28シリーズ 安藤計器製工所 75151808水銀棒状温度計 黄 1-28シリーズ安藤計器製工所1本
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ後継品
751482991-51-8751517741-28-9Y1-51-8 水銀棒状温度計 黄 1-28シリーズ 安藤計器製工所 75151774水銀棒状温度計 黄 1-28シリーズ安藤計器製工所1本
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ後継品
751483081-51-21751517741-28-9Y1-51-21 水銀棒状温度計 黄 1-28シリーズ 安藤計器製工所 75151774水銀棒状温度計 黄 1-28シリーズ安藤計器製工所1本
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする