安藤計器製工所
平L型保護枠入温度計 標準L型 0~100℃ BSBM保護管付 AML-0100シリーズ
配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。BSBM保護管付
温度範囲(℃)
0~100(赤液)
温度測定範囲(℃)
赤液0~100
取付ねじ
標準:R1/2
目盛(℃)
2
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
感温部(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75149708
AML-0100-35H-B
Φ13×L35
64-5231-27
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75149717
AML-0100-50H-B
Φ13×L50
64-5231-28
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75149726
AML-0100-75H-B
Φ13×L75
64-5231-29
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75149735
AML-0100-100H-B
Φ13×L100
64-5231-30
¥
9,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75149744
AML-0100-125H-B
Φ14×L125
64-5231-31
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75149753
AML-0100-150H-B
Φ14×L150
64-5231-32
¥
10,900
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000