足長水銀棒状温度計 全長600mm 黄 1-47シリーズ

足長水銀棒状温度計 全長600mm 黄 1-47シリーズ - 安藤計器製工所

浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償)
JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償)
検査成績書を添付することが可能です。(有償)

浸没線(mm)300全長(mm)600内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度範囲(℃)
目盛(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751521151-47-10~1001
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751521241-47-2-20~1001
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751521581-47-80~3001
3,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751521671-47-90~3601
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751521761-47-110~5002
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751521331-47-50~2001
3,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751521491-47-70~2501
3,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする