曜日別特売

標準温度計

標準温度計 - 日本計量器工業標準温度計 - 日本計量器工業

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。

材質水銀全長(mm)300タイプ棒状径(Φmm)約6.2最小目盛(℃)0.1校正証明書付き内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(℃)
コード
型番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75152709--50~0JC-1150No.06-7702-01
67,300
66,980
73,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75152718-100~150JC-1153No.36-7702-04
28,300
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75152727-200~250JC-1155No.56-7702-06
38,300
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75152736-250~300JC-1156No.66-7702-07
48,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75152745-300~360JC-1157No.76-7702-08
68,500
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする