日本計量器工業
NM標準温度計 校正書類付
水銀を使用していないトレサビリティー書類付きの温度計です
仕様
感温液:プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)
材質
プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)
全長(mm)
420
目盛(℃)
0.1
校正証明書
一般校正
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度範囲(℃)
精度(℃)
精度
温度測定範囲(℃)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75169037
-(一般校正,基準器検査成績書コピー付)温度範囲:0~50℃
0~50
±0.2
±0.2℃
0~50
63-6335-50
¥
42,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75169046
-(一般校正,基準器検査成績書コピー付)温度範囲:50~100℃
50~100
±0.2
±0.2℃
50~100
63-6335-51
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75169055
-(一般校正,基準器検査成績書コピー付)温度範囲:100~150℃
100~150
±0.4
±0.4℃
100~150
63-6335-52
¥
52,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75169064
-(一般校正,基準器検査成績書コピー付)温度範囲:150~200℃
150~200
±0.4
±0.4℃
150~200
63-6335-53
¥
57,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000