安藤計器製工所
浸没線付き棒状標準温度計 0.2 検査成績書付 1-09シリーズ
検査成績書付き。
60mm浸没線付。
全長(mm)
300
径(Φmm)
6
浸没線(mm)
60
目盛(℃)
0.2
設置方式
浸没60mm
校正証明書
付き
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度範囲(℃)
温度測定範囲(℃)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75172799
1-09-3-VC(検査成績書付)
90~150
+90~150
64-0704-51
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75172808
1-09-4-VC(検査成績書付)
140~200
+140~200
64-0704-52
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75172817
1-09-5-VC(検査成績書付)
190~250
+190~250
64-0704-53
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75172783
1-09-1-VC(検査成績書付)
-17~50
-17~50
64-0704-49
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000