曜日別特売

精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ JCシリーズ 英語版校正証明書付

精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ JCシリーズ 英語版校正証明書付 - 日本計量器工業精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ JCシリーズ 英語版校正証明書付 - 日本計量器工業精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ JCシリーズ 英語版校正証明書付 - 日本計量器工業
材質水銀最小目盛(℃)0.1校正証明書一般校正内容量1本
注意
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(℃)
全長(mm)
温度測定範囲(℃)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75173158JC-2035(英語版校正証明書付)0~503000~502-064-01-56
32,700
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75173167JC-2037(英語版校正証明書付)-30~50330-30~502-064-04-56
44,700
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75173176JC-2038(英語版校正証明書付)0~504500~502-064-02-56
41,100
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75173185JC-2040(英語版校正証明書付)-30~50450-30~502-064-05-56
47,100
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75173194JC-2041(英語版校正証明書付)0~1004500~1002-064-03-56
45,900
43,980
48,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75173203JC-2042(英語版校正証明書付)-20~100450-20~1002-064-06-56
52,500
51,980
57,178(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする