マイナスイオン・2wayヘアアイロン
すばやく加熱し、ストレートもカールも思いのままのスタイルへ。
プレートに「シルキーモイスト加工」を施しています。水分の蒸発を抑えて、髪への熱ダメージとうるおいを守ります。
ヘアスタイリングしながら、マイナスイオンを髪全体へしっかりと行き渡らせることが可能です。
スピード加熱。立ち上がりは約60秒で100℃になります。(最高温度設定時)
- 幅(mm)
- 319
- 高さ(mm)
- 69
- 奥行(mm)
- 34
- 本体質量(g)
- 400
- 電源自動OFF
- 約60分
- 温度調節
- 13段階(約80-200℃/10℃刻み)
- 内容量
- 1個
ヘアケア の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75168328 | KHR7520W | 63482014 | KHR7530C | ![]() | マイナスイオン2WAYヘアアイロン | Salon Sense | 1個 | ¥9,590 税込¥10,549 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |

























