三菱ケミカル
ダイアラップエコぴたっ!SKY(PET刃)
種別
業務用
材質
ポリオレフィン系多層
形状
外刃タイプ
長さ(m)
50
幅(cm)
45
耐熱温度(℃)
160
耐冷温度(℃)
-60
商品タイプ
本体
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85417868
-
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください