広大なビジュアル体験のために設計されたViewSonic VX3418-2KPCは、34型のウルトラワイドディスプレイです。144Hzの高速リフレッシュレートと1msのMPRT応答時間により、ゲームは滑らかでぼやけのないビジュアルで表示されます。すっきりとしたデザインと3面のフチなしディスプレイが、この大画面体験をさらに強化します。超ワイドな21:9アスペクト比と1500Rの曲面は、生産性とゲームプレイの両方に没入型の体験を提供します。Adapti veTMSyncテクノロジーにも対応しており、ゲームプレイ中のティアリングやスタッターを事実上排除します。VX3418-2KPCには、ViewSonic独自のViewModeTMプリセットも搭載されており、ゲーム、編集、映画鑑賞など、さまざまなニーズに合わせて最適化された画面パフォーマンスを提供します。 さらに、DisplayPortおよびHDMI入力は、ゲームおよびエンターテインメントのための柔軟な接続を提供します。
ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、USB Type-C×1/シルバー(ネック、ピボット、ヒンジはブラック)/スピーカー:あり/4K対応、高精細でなめらかな映像美!I ・O DATA(アイ・オー・データ)税込¥52,778¥47,980
液晶モニタ 34インチ WQHD (3440x1440)/1500R 曲面/フレームレス/USB-C 96W給電/フリッカーフリー/壁掛け対応/3年保証 VA34VCPSRASUS(エイスース)税込¥70,378¥63,980