和平フレイズ
燕三 IHふきこぼれにくい両手鍋
金属加工の技術において世界的に有名な両市の名前を合わせて誕生した「燕三(えんぞう)」は地場生産にこだわったシリーズ。
深フチ仕様でふきこぼれを防止使い勝手のよい鍋。
材質
本体:ステンレス鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(L)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75942966
EM-008
18
約3.0
約335×200×165
約740
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75942975
EM-009
23
約5.2
約395×255×175
約930
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください