和平フレイズ
燕三 IH対応両手鍋
金属加工の技術において世界的に有名な両市の名前を合わせて誕生した「燕三(えんぞう)」は地場生産にこだわったシリーズ。
燕三条製にこだわったステンレス製品。
サイズ(cm)
20
材質
本体:ステンレス鋼
容量(L)
約3.1
寸法(mm)
約330×220×160
質量(g)
約840
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75943036
EM-015
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください