和平フレイズ
燕三 IH雪平鍋&両手鍋
金属加工の技術において世界的に有名な両市の名前を合わせて誕生した「燕三(えんぞう)」は地場生産にこだわったシリーズ。
燕三条製にこだわったステンレス製品。
サイズ(cm)
雪平鍋:16、両手鍋:20
材質
本体:ステンレス鋼
容量(L)
雪平鍋:約1.4、両手鍋:約3.1
寸法(mm)
雪平鍋:約330×175×90、両手鍋:330×220×160
質量(g)
雪平鍋:約370、両手鍋:約840
セット内容
雪平鍋16cm・両手鍋20cm各1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75943088
EM-018
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください