和平フレイズ
燕三 IH雪平鍋&片手鍋&両手鍋
金属加工の技術において世界的に有名な両市の名前を合わせて誕生した「燕三(えんぞう)」は地場生産にこだわったシリーズ。
燕三条製にこだわったステンレス製品。
サイズ(cm)
雪平鍋:16、片手鍋:18、両手鍋:20
材質
本体:ステンレス鋼
容量(L)
雪平鍋:約1.4、片手鍋:約2.4、両手鍋:約3.1
寸法(mm)
雪平鍋:約330×175×90、片手鍋:約355×200×150、両手鍋:330×220×160
質量(g)
雪平鍋:約370、片手鍋:約680、両手鍋:約840
セット内容
雪平鍋16cm・片手鍋18cm・両手鍋20cm各1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75943106
EM-020
¥
12,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください