燕三 IHキッチンセットC

燕三 IHキッチンセットC - 和平フレイズ燕三 IHキッチンセットC - 和平フレイズ燕三 IHキッチンセットC - 和平フレイズ燕三 IHキッチンセットC - 和平フレイズ

金属加工の技術において世界的に有名な両市の名前を合わせて誕生した「燕三(えんぞう)」は地場生産にこだわったシリーズ。
燕三条製にこだわったステンレス製品。

サイズ(cm)片手鍋:18、両手鍋20、二段蒸し器:24、鍋:14、鍋:16、鍋:18、鍋:20材質本体:ステンレス鋼容量(L)片手鍋:約2.4、両手鍋:約3.1、二段蒸し器(下鍋):約4.0、鍋14cm:約1.1、鍋16cm:約1.6、鍋18cm:約2.1、鍋20cm:約2.8寸法(mm)片手鍋:約355×200×150、両手鍋:約330×220×160、二段蒸し器:約370×260×215、鍋14cm:約200×155×74、鍋16cm:約220×175×78、鍋18cm:約240×195×83、鍋20cm:約260×215×88、兼用蓋:約Φ220×31、着脱ハンドル:約190×33×35、蒸し台:約Φ200×31、中かご:約265×210×88、三徳包丁:約290×45×16(刃渡り165)、お玉:全長約280、三徳包丁:約290×45×16(刃渡り165)質量(g)片手鍋:約680、両手鍋:約840、二段蒸し器:約1400、鍋14cm:約400、鍋16cm:約500、鍋18cm:約600、鍋20cm:約720、兼用蓋:約190、着脱ハンドル:約150、お玉:約89、三徳包丁:約130、蒸し台:約130、中かご:約280セット内容片手鍋18cm・両手鍋20cm・二段蒸し器24cm・鍋14cm・鍋16cm・鍋18cm・鍋20cm・兼用蓋(14・16・18・20cm用)・蒸し台20cm用・中かご20cm用・三徳包丁・お玉各1、着脱ハンドル×2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75943167EM-026
50,000
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする