曜日別特売

燕三 IH着脱式鍋セット

燕三 IH着脱式鍋セット - 和平フレイズ燕三 IH着脱式鍋セット - 和平フレイズ燕三 IH着脱式鍋セット - 和平フレイズ燕三 IH着脱式鍋セット - 和平フレイズ燕三 IH着脱式鍋セット - 和平フレイズ

金属加工の技術において世界的に有名な両市の名前を合わせて誕生した「燕三(えんぞう)」は地場生産にこだわったシリーズ。
燕三条製にこだわったステンレス製品。

材質鍋・兼用蓋:ステンレス鋼、着脱ハンドル:フェノール樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(L)
寸法(mm)
質量(g)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75943176EM-028鍋:14、鍋:16鍋14cm:約1.1、鍋16cm:約1.6鍋14cm:約200×155×74、鍋16cm:約220×175×78、兼用蓋:約Φ180×30、着脱ハンドル:約190×33×35鍋14cm:約400、鍋16cm:約500、兼用蓋:約190、着脱ハンドル:約150鍋14cm・鍋16cm・兼用蓋(14・16cm用)・着脱ハンドル各1
8,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
75943185EM-029鍋:18、鍋:20鍋18cm:約2.1、鍋20cm:約2.8鍋18cm:約240×195×83、鍋20cm:約260×215×88、兼用蓋:約Φ215×33、着脱ハンドル:約190×33×35鍋18cm:約600、鍋20cm:約720、兼用蓋:約180、着脱ハンドル:約150鍋18cm・鍋20cm・兼用蓋(18・20cm用)・着脱ハンドル各1
10,000
7,398
8,138(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする