和平フレイズ
燕三 IH着脱式鍋セット(蒸し台付)
金属加工の技術において世界的に有名な両市の名前を合わせて誕生した「燕三(えんぞう)」は地場生産にこだわったシリーズ。
燕三条製にこだわったステンレス製品。
サイズ(cm)
鍋:18、鍋:20
材質
鍋・兼用蓋・蒸し台:ステンレス鋼、着脱ハンドル:フェノール樹脂
容量(L)
鍋18cm:約2.1、鍋20cm:約2.8
寸法(mm)
鍋18cm:約240×195×83、鍋20cm:約260×215×88、兼用蓋:約Φ215×33、蒸し台:約Φ180×32、着脱ハンドル:約190×33×35
質量(g)
鍋18cm:約600、鍋20cm:約720、兼用蓋:約180、蒸し台:約110、着脱ハンドル:約150
セット内容
鍋18cm・鍋20cm・兼用蓋(18・20cm用)・蒸し台180cm用・着脱ハンドル各1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75943194
EM-030
¥
12,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください