燕三 IH対応鉄串揚げ鍋

燕三 IH対応鉄串揚げ鍋 - 和平フレイズ

金属加工の技術において世界的に有名な両市の名前を合わせて誕生した「燕三(えんぞう)」は地場生産にこだわったシリーズ。
厚手でしっかり油を温めるから、食材を入れても急激な温度変化がありません。
油はねを抑えつつ、串が掛けられるフード付。
油の移し替えに便利な注ぎ口付。

サイズ(cm)16材質本体:鉄(シリコン樹脂塗装)、フード:鉄(アクリル塗装)容量(L)約1.3寸法(mm)約195×165×97質量(g)約690内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75943255EM-036
2,500
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする