曜日別特売

燕三 IH対応鉄深型天ぷら鍋

燕三 IH対応鉄深型天ぷら鍋 - 和平フレイズ燕三 IH対応鉄深型天ぷら鍋 - 和平フレイズ

金属加工の技術において世界的に有名な両市の名前を合わせて誕生した「燕三(えんぞう)」は地場生産にこだわったシリーズ。
厚手でしっかり油を温めるから、食材を入れても急激な温度変化がありません。
油から取り上げたら、すぐ油きりが出来るアミ付。
お手入れしやすい形状で、長くお使いいただけます。

材質本体:鉄(シリコン樹脂塗装)、あみ:鉄(クロムメッキ)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(L)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75943264EM-03818約2.2約275×200×120約1200
4,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
75943273EM-03922約3.7約320×220×130約1400
5,000
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする