バジコ IH対応ステンレス片手鍋

バジコ IH対応ステンレス片手鍋 - 和平フレイズバジコ IH対応ステンレス片手鍋 - 和平フレイズ
(1件のレビュー)

ひとつ持っていると何かと便利な鍋。
さびにくくて丈夫、長く使えるステンレス製。
酸やアルカリにも強いので、コトコト煮込む料理にも向いています。

サイズ(cm)18材質本体:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス容量(L)約2.3寸法(mm)約335×195×135質量(g)約690内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75944183COM-9842
2,000
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-10
用途: ミルクの温め
株式会社辰巳製造業

とても軽くて、耐久性も高いので使い勝手がとても良い。汚れ落ちも良いのでコスパは良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする