和平フレイズ
バジコ IH対応ステンレス両手鍋
ひとつ持っていると何かと便利な鍋。
さびにくくて丈夫、長く使えるステンレス製。
酸やアルカリにも強いので、コトコト煮込む料理にも向いています。
サイズ(cm)
20
材質
本体:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス
容量(L)
約3.2
寸法(mm)
約341×218×150
質量(g)
約850
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75944199
COM-9843
¥
2,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください