天房庵 IH対応段付天ぷら鍋

天房庵 IH対応段付天ぷら鍋 - 和平フレイズ天房庵 IH対応段付天ぷら鍋 - 和平フレイズ天房庵 IH対応段付天ぷら鍋 - 和平フレイズ天房庵 IH対応段付天ぷら鍋 - 和平フレイズ

カラッと揚がる鉄の揚げ鍋。
蓄熱性の高い鉄は油の温度を下げにくく美味しく調理可能です。
快適に調理ができる深型段付構造。
注ぎ口が付いているので油の移し替えに便利。
温度計付きなので、食材に合わせて適温を確認できます。
油をより安全に扱える油はねガード付き。

サイズ(cm)24材質本体:鉄(シリコン樹脂塗装)、油跳ねガード:鉄(焼付塗装)容量(L)約3.1寸法(mm)約335×250×100質量(g)約830内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75944244MB-1834
4,000
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする