ToMay IH対応マルチポット

ToMay IH対応マルチポット 和平フレイズ ToMay IH対応マルチポット 和平フレイズ ToMay IH対応マルチポット 和平フレイズ ToMay IH対応マルチポット 和平フレイズ

コロンとしたかわいいフォルムの万能ポット。
コンパクトでありながら、「煮る・炒める・茹でる・沸かす・揚げる・炊く・和える」と7つの使い方ができます。
取っ手が邪魔にならない形なので、収納スペースにすっぽり収まります。
鍋の内側はふっ素樹脂加工。焦げ付きにくく、汚れもスルッと落とすことができます。

材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、内面:ふっ素樹脂加工、外面:焼付塗装、蓋:強化ガラス・シリコーンゴム 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75944899 SRA-9471 約2.2 M イエロー 約245×170×175 約750
3,500
2,198
2,418 (税込)
7日以内出荷

返品不可
75944908 SRA-9472 約2.2 M ライトブルー 約245×170×175 約750
3,500
2,198
2,418 (税込)
7日以内出荷

返品不可
75944926 SRA-9473 約3.0 L ネイビー 約265×190×185 約870
4,500
2,698
2,968 (税込)
7日以内出荷

返品不可
75944917 RB-1856 約2.2 M オレンジ 約245×170×175 約750
3,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする