TAKAGI(高儀)
両手天ぷら鍋アミ付き ガス火専用
すばやく油切りができるアミ付き
揚げ物がカラッと仕上がる
熱効率に優れた鉄製
日本製
用途
揚げ物調理などに
材質
本体・取手・アミ:鉄
満水容量(L)
約2.4(適正油量/約1.3)
寸法(cm)
20
表面処理
本体:シリコーン樹脂塗装、取手・アミ:クロムメッキ
底面の厚さ(mm)
約0.7
アズワン品番
65-1210-93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76076788
4016830
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください