曜日別特売

標準温度計 棒状 水銀 成績書付

標準温度計 棒状 水銀 成績書付 - 東亜計器

基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。

タイプ(B)棒状 水銀全長(mm)3001目盛(℃)0.1(メーカー成績書付)内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
番号
温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76294619JC-11500-56~0
73,400
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
76294646JC-11533100~150
30,700
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
76294655JC-11544150~200
37,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
76294664JC-11555200~250
46,700
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
76294673JC-11566250~300
58,700
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
76294689JC-11577300~360
74,700
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
76294628JC-115110~50
24,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76294637JC-1152250~100
26,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76294628JC-115148631494JC-1151画像準備中標準温度計 棒状 水銀TGK(東京硝子器械)1個
23,760
税込26,136
注文コードが変更になりました
76294637JC-115202996497801-53-01-12JC-1152 標準温度計 棒状 水銀 TGK(東京硝子器械) 02996497標準温度計 棒状 水銀TGK(東京硝子器械)1個
26,433
税込29,076
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする