日本計量器工業
NM標準温度計
水銀を使用していない温度計です。
検査成績書付きです。
全長(mm)
約420
仕様
感温液:プロピレンカルボナートCAS
外径(Φmm)
6~8
1目盛(℃)
0.1
計測方式
全没式
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76324003
-
0~50
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76324019
-
50~100
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76324028
-
100~150
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76324037
-
150~200
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください